SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco B/B-Pet Blood Bank
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
26356410
品番
335-11
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】22/mL
容量(mL)
7.5
全長(cm)
12.9
胴径(Φmm)
6.6
吸引量
2.8mL
アズワン品番
64-7811-93