Samco B/B-Pet Blood Bank

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(400パック×1本) 容量(mL)7.5 注文コード26356419 品番335-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様【1滴下数】22/mL 容量(mL)7.5 全長(cm)12.9 胴径(Φmm)6.6 吸引量2.8mL アズワン品番64-7811-94

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする