Samco B/B-Pet Blood Bank

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20パック×20本) 注文コード 26356428 品番 335-20S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様【1滴下数】22/mL 容量(mL)7.5 全長(cm)12.9 胴径(Φmm)6.6 吸引量2.8mL アズワン品番64-7811-95

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする