SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco B/B-Pet Blood Bank
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
容量(mL)
4.9
注文コード
26356437
品番
336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【1滴下数】22/mL
容量(mL)
4.9
全長(cm)
15.4
胴径(Φmm)
6.6
吸引量
1.8mL
アズワン品番
64-7811-96
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26356437
336
80621968
336
Samco B/B-Pet (Blood Bank)
SAMCO
1箱(500本)
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)