Samco B/B-Pet Blood Bank

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25パック×20本) 注文コード 26356455 品番 336-20S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様【1滴下数】22/mL 容量(mL)4.9 全長(cm)15.4 胴径(Φmm)6.6 吸引量1.8mL アズワン品番64-7811-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする