SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco Large Aperature Pipette 691シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
注文コード
26356464
品番
691
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
【1滴下数】20/mL
容量(mL)
9.5
全長(cm)
13.7
胴径(Φmm)
6.1
吸引量
6.2mL
アズワン品番
64-7811-99