easy脱着ガウン 個包装 100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 26356559 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Good Design Award2021金賞受賞商品です。
袖部分、襟部分にミシン目が入っているため、必要以上に開きません。
Tシャツのように被るだけで着ることができます。
脱ぐ際は背面のミシン目を切り離し、裏返しになるため、飛沫感染の恐れのある表面に触れずに脱ぐことができます。

材質PE(ポリエチレン) サイズM 袖丈(cm)45 丈(mm)【胴】1100/900(前/後) アズワン品番64-7813-73 胴幅(mm)850

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする