EA300-42 アセチレン用空ボンベ 3.6L アズワン 26356988

EA300-42 アセチレン用空ボンベ 3.6L アズワン 26356988 EA300-42 アセチレン用空ボンベ 3.6L アズワン 26356988

アセチレン用空ボンベ 3.6L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26356988 品番EA300-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,700
質量(kg)3.6 容量(L)3.6 適合品番EA300C、300T、330A 寸法(Φ×mm)191.4×290 アズワン品番64-7832-40 充填圧力(Mpa)1.5 検査圧力(MPa)4.9
注意
※ガスは充填されていません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする