エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
釘締 EA572CCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357724
品番
EA572CC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
600
質量(g)
350
タイプ
針締/マグネット式
適合サイズ(mm)
釘:25〜60
アズワン品番
64-7870-32