フィルターオイルキャッチャー 250mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26357828 品番EA604AV-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,104
販売価格(税別)
4,640

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。
250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。
レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。
多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。
下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。
通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。

材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする