エスコ
エスコの オイル機器
エスコの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルキャッチボトル 250mL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26357837
品番
EA604AV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(g)
29
容量(L)
0.25
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7880-67
危険物の類別
非危険物