8/23より値下げ!現場を応援
CC-1222-50B ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器 26358623

CC-1222-50B ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器 26358623
CC-1222-50B ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B 廣杉計器 26358623

ワッシャー(黒ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00B

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12.1
外径(Φmm)22
厚さt(mm)5
内容量1袋(50個)注文コード26358623品番CC-1222-50B
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)アウトレット値下げ
¥3,5982,598
d
12.1
t
5
D
22
内径(Φmm)
12.1
厚さt(mm)
5
材質
ジュラコン(R)
種類
平ワッシャー
外径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11420185
2024-05-20
用途: バイク用

BUELL XBシリーズのカウルとのネジ止め部に使用されているワッシャーを良く紛失するので探していたところありました。

対象商品 : 11419607
2023-12-26
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びやすい場所に使われていた鉄のワッシャーの代用として使いました。細かくサイズが選べて助かります。

対象商品 : 11420413
2023-06-21
用途: 金属ワッシャからの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂パーツの取り付けで素材側の損傷防止と色合わせで使用しました。ベストマッチしてます。

対象商品 : 11419555
2020-11-24
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

ウインドウシールドの固定にトラスネジ、樹脂ワッシャー、樹脂ねじを使用しています。
今回はこの樹脂ワッシャーの代替品で購入。
純正と同一寸法で使用できました。

対象商品 : 11418268
2019-09-28
用途: アンプの製作で基盤の固定用スペーサーとして

アンプ制作の過程で、ケースと基盤をぎりぎりで固定する必要があり、
このスペーサーを利用しました。
厚みに種類があり、ぴったりのものがありました、また利用したいと思います。

対象商品 : 11418697
2017-11-21
用途: ギターの部品
サービス業

サイズが豊富なのでガタのないちょうど良いものが見つかりました。
摺動部で使用しておりますが、ジュラコンという材質のためか、少し柔らかい感触がなかなか良いです。

対象商品 : 11419555
2018-09-16
用途: バイクの外装用

ぴったりのサイズを探してました。よく無くすので、そこそこ数があるのと気軽に使える値段で満足です。

対象商品 : 11420562
2017-05-31
用途: 旧品の代替え部材
その他業種

既に購入できない部品の代替えとして最適な部材が安価に購入出来て非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする