Hapyson
Hapysonの 研究関連用品・実験用必需品
Hapysonの 実験関連品
乾電池式エアーポンプ YHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26359246
品番
YH-707B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
単1形1個で約65時間使用可能の乾電池式エアーポンプ!
寸法(mm)
約80×50×120
質量(g)
本体/約300(電池含)
使用電池
単1電池1個
送風量
約0.45L/分
電池寿命(連続時間)
約65(アルカリ)
アズワン品番
64-9699-35
モーター寿命(時間)
約1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000