Hapyson
Hapysonの 研究関連用品・実験用必需品
Hapysonの 実験関連品
乾電池式エアーポンプ YHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26359255
品番
YH-737B
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車に乗っている時はカー電源、釣場では乾電池で使えるから活餌釣りに適した2WAYのエアーポンプ。車のエンジンを切ると、自動で電源が乾電池へ切り換わる。
付属品
シガーライターソケット用カー電源アダプター(コード3m)
仕様
カー電源/乾電池式2WAYエアーポンプ
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
本体/約480(電池含)
使用電池
単1電池2個
送風量
約1.0L/分
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ)
アズワン品番
64-9699-36
モーター寿命(時間)
約1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000