Hapyson
Hapysonの 研究関連用品・実験用必需品
Hapysonの 実験関連品
乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26359264
品番
YH-735C
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ミクロの泡で酸素供給出来る乾電池式エアーポンプ
仕様
ミクロ
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
本体/約480(電池含)(ストーン除く)
使用電池
単1電池2個
送風量
約1.3L/分(強)、約0.6L/分(弱)
電池寿命(連続時間)
約25(強)、約75(弱)(アルカリ)
アズワン品番
64-9699-37
モーター寿命(時間)
約1000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000