Hapyson
Hapysonの 研究関連用品・実験用必需品
Hapysonの 実験関連品
乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26359280
品番
YH-739C
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
静かな運転音の静音タイプの乾電池式エアーポンプ。動作時にはLEDが点灯し、夜の波止でも在処がわかる。泡が細かいセラミックストーン。送風量1.5L/分のパワフルタイプ。汚れても丸洗い可能な水洗可能形。
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
本体/約480(電池含)(ストーン除く)
機能
マーカー機能付
使用電池
単1電池2個
送風量
約1.5L/分(強)、約0.7L/分(弱)
電池寿命(連続時間)
約15(強)、約45(弱)(アルカリ)
アズワン品番
64-9699-38
モーター寿命(時間)
約700
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000