ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

(13件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 26359612 品番 TT-1018-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)10 厚さt(mm)0.8 材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11424114
2021-01-09
用途:
食品製造用機械に使用
クリーマリー 農 夢 様

以前はステンレスのワッシャーを使っていましたが、洗浄時に黒く研磨された色が着いていました。出来るだけ抵抗の少ない商品を探していました。
今は大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11424516
2020-05-27
用途:
スライドミラー

扱いやすく、破損が無いので安心して使用できます。1袋の個数を多くてお値段を安くして頂けたら嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11422827
2019-10-12
用途:
小型モーター組立時のスラスト方向のクリアランス調整

Φ2シャフトに使ってます。Φ2はメジャーなサイズだと思いますが、これは材質から低抵抗のワッシャとして使われるため、その需要と使い勝手を考えてかクリアランスをとって内径2.2mmしか用意ありません。ガタ調整に使いたいのでシャフトとキッシングしてもスラストの抵抗には影響ないので内径2.0mm丁度があればありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11425584
2019-04-14
用途:
スネアドラムのチューブラグ用ガスケット
卸売・小売業

サイズ構成が豊富なので大変助かります。
適度な柔らかさでシェルにキズが付きにくく、
音質も専用品と何ら変わらないと思います。

対象商品:
11424568
2018-06-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

適当な小分けして安価に販売していただき助かります。

対象商品:
11422845
2018-01-11
用途:
メガネのヒンジ部の修理に使用しました。
製造業

近くのホームセンターにはこのような極小部品は売っていなかったので、
発注しました。
サイズばっちりで、無事メガネが直りました。
種類が多く用途に合うものが見つかりよかったです。大満足!

対象商品:
11423816
2017-11-03
用途:
ギターの部品として使用
サービス業

JISのような標準品だと公差が大きくガタがあったり
外径が大きくて見た目がよくないが、これはちょうど
よい感じ。

対象商品:
11424762
2018-03-02
用途:
トラスねじ用ワッシャー
SPTクラフト 様 (建設業・工事業)

無知な素人のため専門用語が理解できず、高価なものを購入してしまいました。材質がテフロンならそのように書いていただくとよかったのですがPTEFではわかりませんでした。
プラワッシャーやジュラコンワッシャーなど半額近いものでよかったのですが・・・・・ちょっと後悔しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
304:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする