曜日別特売
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718

No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718
No.834 ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ 須恵廣工業 26359718

ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ローズパープル
内容量1台注文コード26359718品番No.834
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

見る角度で色合いが変わる、がま口タイプの横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広い、がま口タイプのファスナー式です。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付

材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂質量(kg)2.7ローズパープル車輪径(Φmm)135容量(L)約14最大積載荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】255×(上)150・(下)160×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×380×648~860アズワン品番64-9715-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする