見る角度で色合いが変わる、横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8〜86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広いので、出しれが楽。2Lペットボトルが3本入ります。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付