セラミックフラップディスク 100Φ Z-パワー 10枚入

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 26359946 品番 A67441000401445
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

V2Powerフラップディスク
グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。
LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。
フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。
ステンレス鋼の研削専用です。
焼付けや発熱がないため難削材の研磨にも適しています。
エッジ研削と表面研削を効率的に行います。
鉄、硫黄、塩素を含みません。
ステンレス鋼の研削に。

材質【研磨材】Z-パワー 粒度#40 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・○スチール(推奨) アズワン品番64-9716-82

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする