セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 26359980 品番 A67441000601465
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

V2Powerフラップディスク
グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。
LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。
フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。
汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。
非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。
鉄、硫黄、塩素を含みません。
汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。

材質【研磨材】ZK 粒度#60 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨) アズワン品番64-9716-85

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする