日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 実験関連品
コードバンド 仮止め用 黒 20本入 ECCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
26361109
品番
ECC250RE
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
用途
仮止め用
幅(mm)
7.4
全長(mm)
250
色
黒色
耐熱温度(℃)
-40〜85
アズワン品番
64-9726-09