テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器高遮断容量タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
250
定格感度電流(mA)
30
注文コード
26361644
品番
253FKC2530
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
定格電流(A)
250
接続可能電線(mm
2
)
150
定格遮断容量(kA)
AC200V時100:25、AC240V時100:25、AC440V時50:13
定格感度電流(mA)
30
アズワン品番
65-0284-63
定格使用電圧(V)
AC200〜440
動作時間(s)
最大0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000