テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器高遮断容量タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
600/700/800/1000/1200可調整
定格感度電流(mA)
50/100/200/500/1000
タイプ
W3
注文コード
26361836
品番
1203WD12W324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,555,200
この商品は
定格電流・定格感度電流・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
タイプ
W3
定格電流(A)
600/700/800/1000/1200可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:32、AC240V時125:32、AC440V時85:22
定格感度電流(mA)
50/100/200/500/1000
アズワン品番
65-0285-35
定格使用電圧(V)
AC200〜440
動作時間(s)
最大0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000