曜日別特売
- グラスダクト CT型 タイロン 26362516

- グラスダクト CT型 タイロン 26362516
- グラスダクト CT型 タイロン 26362516

グラスダクト CT型

(4件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(Φmm)125
長さ(m)5
内容量1個注文コード26362516品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,420

内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

長さ(m)5呼び径(Φmm)125仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300
注意
※ビル空調で一般的に使用されるダクトです。
※消音タイプの場合、特に保温・防露効果は風速および静圧によって変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26362394
2020-09-10
用途: 空調のダクト修理

非常に使いやすく、接続がしやすかった。 配送も丁寧にされていた。

対象商品 : 26362394
2019-04-08
用途: 吸気ダクトの消音対策に使用しました。
株式会社佐藤秀建設業・工事業

探していた材料でした。確かに音が静かになったようです。助かりました。

対象商品 : 26362735
2018-08-15
用途: ロスナイ施工に
建設業・工事業

このマニアックな製品の扱いがあることに感激しました。迅速に届けてくださり、僻地での仕事に大変助かります。

対象商品 : 26362568
2017-09-25
用途: 消音の為交換
株式会社タウンハウス

消音の為交換しました。効果バツグンで音が小さくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする