イワツキ
イワツキの 包帯
イワツキの 弾性包帯
綿パイル包帯N 9m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(8巻)
注文コード
26363769
品番
003-30243
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
純綿の耳付き包帯でほつれません
一般的な治療、固定に
伸縮性のない包帯です
材質
綿
タイプ
8裂耳付
長さ(m)
9
幅(cm)
3.75
アズワン品番
65-0314-91
包帯種類
耳付き包帯