サルバやわ楽パンツ うす型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード26365187 品番358539
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄型タイプで排尿量約2回分の吸収量。座ると膨らむお腹周りを締め付けずにゆったりフィット。お腹側とは異なるテンションで背中周りはピッタリフィットしずれません。素肌と同じ弱酸性素材。

仕様全面通気性素材、消臭ポリマー採用、【医療費控除】対象品 材質表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙、・防水材:ポリエチレンフィルム・伸縮材:ポリウレタン・結合材:スチレン系合成樹脂等 サイズL〜LL タイプパンツ 枚数30枚 ウエスト(cm)80〜125 吸収量おしっこ約2回分(300mL) コード30646261 アズワン品番65-0335-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする