サルバあて楽パッドスーパーワイド 長時間30枚

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード26365196 品番331990
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

排尿量約4回分のパッドタイプ。片手で楽らくワンタッチオープンであてやすい。人間工学に基づいたヒューマンカーブ形状で股間部にフィットしてズレにくい。pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。

仕様全面通気性素材、ズレ止めテープ、消臭ポリマー採用、【医療費控除】対象品 材質表面材:ポリオレフィン系不織布・吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙・防水材:ポリエチレンフィルム、ポリオレフィン系不織布・伸縮材:ポリウレタン・結合材:スチレン系合成樹脂等 タイプ尿とりパッド 枚数30枚 吸収量おしっこ約4回分(600mL) 寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】280×550 コード30649507 アズワン品番65-0335-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26365196
2024-09-07
用途:
テープ式のおむつ用に使うパット
その他業種

吸水力が強くパットの幅と長さも十分あって漏れもなくて、とても使いやすいです。

対象商品:
26365196
2024-04-19
用途:
友人用
山口鉄工 様

ズレ止めテープ付きの記載があるが実際の商品には無い、
新製品では無く売れ残りを販売してるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする