曜日別特売
ニ-N516 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365914

ニ-N516 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365914
ニ-N516 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365914

再生紙荷札 200枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード26365914品番ニ-N516
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お荷物の仕分けに。RoHS対応荷札。環境に優しい再生紙を使用しています。

材質再生紙寸法(mm)針金二つ折80(針金全長160)白無地サイズタイプ針金付きサイズ(号)6縦(mm)60横(mm)30アズワン品番65-0347-16メーカー商品コード31714273
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする