曜日別特売
ニ-N514 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365930

ニ-N514 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365930
ニ-N514 再生紙荷札 200枚 Nagatoya 26365930

再生紙荷札 200枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(200枚)注文コード26365930品番ニ-N514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,130

お荷物の仕分けに。RoHS対応荷札。環境に優しい再生紙を使用しています。

材質再生紙寸法(mm)針金二つ折105(針金全長210)白無地サイズタイプ針金付きサイズ(号)4縦(mm)90横(mm)45アズワン品番65-0347-17メーカー商品コード31714280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする