Nagatoya
再生紙荷札 200枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(200枚)
注文コード
26365939
品番
ニ-N512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お荷物の仕分けに。RoHS対応荷札。環境に優しい再生紙を使用しています。
材質
再生紙
寸法(mm)
針金二つ折105(針金全長210)
色
白無地
サイズ
大
タイプ
針金付き
サイズ(号)
2
縦(mm)
120
横(mm)
60
アズワン品番
65-0347-18
メーカー商品コード
31714297