カラー布テープ 1巻 1535シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26367287 品番1535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。

成分ゴム系粘着剤 材質特殊織物 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)25 コード41110973 主な用途色分け梱包・識別用途 アズワン品番65-0363-97

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26367287 1535 80074656 NO.1605 再生PET布テープ 寺岡製作所 再生PET布テープ 寺岡製作所 1巻 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする