カワマタ化成
カワマタ化成の 書庫・金庫・ロッカー
カワマタ化成の ロッカー
カワマタ化成の 更衣ロッカー
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26367506
品番
SKR-2210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
コード
41171400
アズワン品番
65-0365-24
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×220×100
材質
PS
厚さ(mm)
1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
50×220×100