L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード26367540 品番SKR-3710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。

コード41171431 アズワン品番65-0365-27 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×370×100 材質PS 厚さ(mm)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)50×370×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする