カワマタ化成
カワマタ化成の 書庫・金庫・ロッカー
カワマタ化成の ロッカー
カワマタ化成の 更衣ロッカー
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26367576
品番
SKR-3215
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
コード
41171479
アズワン品番
65-0365-31
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×150
材質
PS
厚さ(mm)
1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
75×320×150