三条工業
三条工業の 店舗什器
三条工業の ネット什器
マルチフック2段Φ6 10本入 FPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
長さ(mm)
150
注文コード
26367856
品番
FP615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タテヨコ自在に陳列できる、マルチフック。プライスホルダーが取り付けられる2段式。
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
長さ(mm)
150
寸法(幅W×高さH)(mm)
【受部】20×64
コード
41184417
アズワン品番
65-0365-64
フック線径(Φmm)
6