TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26369396 品番 TE-BT5GY488x320
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折りたたみコンテナのたわみ強度の向上と、コンテナ側面が開いてしまうことを防止します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)488×320×5.4 グレー その他TECCELLとは熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生した「ハニカムコア材」 材質PP サイズ40、50L用 質量(g)206 外寸(mm)488×320×5.4厚 コード41908792 アズワン品番65-0376-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする