サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の コンテナ台車
オリコン30-60L2個乗せ板台車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26370044
品番
80256001BK901
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1台で30から60Lのオリコンを2個載せる事ができます
その他
30Lから54Lオリコン2個乗せ、3インチナイロン車自在×4輪
種別
MP2
材質
天板再生PP
色
天板黒
質量(g)
4050
耐荷重(kg)
240
アズワン品番
65-0385-33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
762×557×138
メーカー商品コード
42260622