シュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26370114 品番B-131C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2-4人程度での使用におすすめのスタンダードタイプ。ゴミ箱の窓が大きいので、細断くずの溜まり具合が確認しやすい!

仕様【ホッチキス針カット】11号まで、【ゼムクリップカット】28mmまで、【メディア投入口】あり、【メーカー出張修理】非対応 質量(kg)11 タイプ【ゴミ箱】引き出し式 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×565 消費電力(W)(50/60Hz)230/240 機能オートリバース機能 コード42264613 定格時間(分)10(連続使用時間目安) 運転音(dB)約58 処理能力約200枚(A4コピー用紙) ダストボックス容量(L)21 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5 投入口幅(mm)紙:220、メディア:124 最大細断枚数13/12枚(A4コピー用紙)(50・60Hz) アズワン品番65-0385-58 適合容量(L)【ゴミ袋】30 細断形状クロスカット 細断可能物紙:4×36mm、CD/DVD:3分割、カード:4×36mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする