リンクチェア ブラック 4脚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4脚) 注文コード26370927 品番TDC-9339
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高級感あふれるデザイン。4脚までスタッキング可能です。

材質背座:(張り地)PUレザー(中身)ウレタン、脚:スチール 質量(kg)5 ブラック 座面高さ(mm)440 アズワン品番65-0392-51 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×570×830 メーカー商品コード42425595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする