あずま工芸
あずま工芸の デスク・テーブル
あずま工芸の オフィス用デスク
あずま工芸の 片袖机
突板ラウンドカフェテーブル ダークブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371426
品番
SST-280DB
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リフレッシュコーナーや商談スペースにおすすめ。
色
ブラウン
質量(kg)
12.8
材質
(天板)ウォルナット突板(ラッカー塗装)、脚:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
【下肢空間】680
天板耐荷重(kg)
約10
コード
42539780
天板厚さ(mm)
18
アズワン品番
65-0397-13
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
650×700