林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
木目柄スチールパイプハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371636
品番
3-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
美しい木目柄。デザインにこだわったスチールハンガー。
付属品
六角レンチ、スパナ
仕様
小物掛けフック付
材質
フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
7
色
ナチュラル(木目柄熱転写)
耐荷重(kg)
60
機能
キャスターストッパー機能(2個)
コード
42545279
アズワン品番
65-0397-53
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×1650