林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
木目柄スチールパイプハンガー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークブラウン(木目柄熱転写)
注文コード
26371645
品番
3-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
美しい木目柄。デザインにこだわったスチールハンガー。
付属品
六角レンチ、スパナ
仕様
小物掛けフック付
材質
フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
7
色
ダークブラウン(木目柄熱転写)
耐荷重(kg)
60
機能
キャスターストッパー機能(2個)
コード
42545286
アズワン品番
65-0397-54
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×1650