スタンススリッパラック STNシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:3、天板:7 注文コード26371715 品番STN-9026NW
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな木製スリッパラック。上から2段目の棚板以外は可動棚なので収納物に合わせて調節可能。

仕様【背面化粧】無 材質本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)8.1 ナチュラル 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:3、天板:7 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×270×(上部)273/(下部)569 コード42545361 アズワン品番65-0397-61 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×295×909 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×264×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
マンション入口
不動産業

ちょうど希望のサイズでした。
作りもしっかりしていて、見た目も建物に合っています。
別のマンション用に、追加で注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする