Aラインスカート リゲル HW2290Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26371898 品番HW2290A-28-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチのソフトな風合い。

仕様右脇シームポケット・左脇ファスナー開き・ウエスト後ゴム ネイビー×ブルー サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル98/キュプラ2 ウエスト(cm)64 コード42547662 対応シーズンALL ヒップ(cm)97 丈(cm)54 アズワン品番65-0397-92 洗濯方法【家庭洗濯】可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする