crocs
crocsの オフィスウェア
crocsの ボトムス オフィスウェア
crocsの スカート オフィスウェア
Aラインスカート リゲル HW2290Aシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26371907
品番
HW2290A-28-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
2WAYストレッチのソフトな風合い。
仕様
右脇シームポケット・左脇ファスナー開き・ウエスト後ゴム
色
ネイビー×ブルー
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル98/キュプラ2
ウエスト(cm)
67
コード
42547679
対応シーズン
ALL
ヒップ(cm)
99
丈(cm)
54
アズワン品番
65-0397-93
洗濯方法
【家庭洗濯】可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000