付属品免震補助バンド
仕様【背面化粧】無
材質本体:プリント紙化粧、パイプ:スチール
質量(kg)19
色ホワイト
段数ハンガーラック2段
耐荷重(kg)中棚:7、パイプ:35
棚板数(枚)【固定棚板】1
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)559×210×1143/(下段)559×370×814
機能横連結可能、巾木よけ加工有
コード42622949
アズワン品番65-0401-27
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×394×2000
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)固定棚板:559×210×21