シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
ジャケットハンガー 40mm クリップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26372424
品番
732588
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
型くずれを防ぐ厚さ40mm。大きめなジャケットがズレ落ちにくい幅広ハンガー。
材質
本体・下棒:再生ポリプロピレン、クリップ:ハイインパクトスチロール(ラバー加工)、フック:鉄(ユニクロメッキ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約280×470×肩厚40
コード
42629887
アズワン品番
65-0402-09