バーコードタッチリーダ USB ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26373438 品番SD120-WHT-USB
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

USBポートに差すだけで使える経済的なリーダ。

幅(mm)【スキャン】80(タッチ読み時は60) ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166.42×77.81×78.06 光源可視赤色LED コード43040070 アズワン品番65-0429-17

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする