東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
フェイスタオル3枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
26373840
品番
KU-224
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
市場で人気の3色を3枚セットにしました。高級感のあるカラー展開で、オフィス・自宅用にも人気です。オフィス・自宅用以外にも建築業・飲食業界にも人気のカラーです。頭や首に巻いたりと人気のカラーです。
仕様
3色アソートOP袋入れ
材質
綿100%
寸法(mm)
340×840
色
アソート(ダークブラウン・ベージュ・オフホワイト)
コード
43255061
質量(g/枚)
約53
アズワン品番
65-0435-41